3110008720 Schubladenregal 2200mm GF R7035R5012
Schubladenregal 2200mm GF R7035/R5012
Siehe technische InformationenReferenzen
Lista:9900039723
Rubix:1851240
EAN:7612269014518
Produktdetails : 3110008720 Schubladenregal 2200mm GF R7035R5012
Schubladenregal, mit 7 Schubladen • Masive und stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche schlag- und abriebfest, beschichtet mit umweltfreundlichem Pulverlack • 3 Universalböden, Tragkraft 250 kg, Verschraubung erfolgt am Säulenrahmen • 2 Verstellböden, Tragkraft 200 kg, Werden mittels Träger in den Säulenrahmen eingehängt und können in der Höhe verstellt werden • 7 Schubladen, mit Differenzialauszug, Traversenlos geführt, 100 % Vollauszug, Tragkraft 75/200 kg • Einzelschubladensperre für Schubladeneinbau • 1 Rückwand • 2 Seitenwände (nur bei Grundfeld) • Standardschließung Key Lock mit Wechselzylinder, Code Lock auf Anfrage erhältlich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.052,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.822,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage