3210012975 Einlegeboden Spanplatte 2200x800 mm verz.
Einlegeboden Spanplatte 2200x800 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002541
Rubix:1097416
EAN:4026212047127




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta mini-rack zusatzboden spanplatte |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
Produktdetails : 3210012975 Einlegeboden Spanplatte 2200x800 mm verz.
Spanplattenboden für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta mini-rack zusatzboden spanplatte |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 2200 mm |
| Werkstoff | spanplatte (holz) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage