3210012970 Einlegeboden Spanplatte 2200x650 mm verz.
Einlegeboden Spanplatte 2200x650 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002540
Rubix:1097398
EAN:4026212047110




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta mini-rack zusatzboden spanplatte 2200 x 650 mm (verzinkt) |
|---|---|
| Breite | 2200 mm |
Produktdetails : 3210012970 Einlegeboden Spanplatte 2200x650 mm verz.
Spanplattenboden für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta mini-rack zusatzboden spanplatte 2200 x 650 mm (verzinkt) |
|---|---|
| Breite | 2200 mm |
| Länge | 650 mm |
| Werkstoff | spanplatte (holz) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage