3210001330 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x600mm 6Böd 7035
Steckregal AR 150 kg 2500x1000x600mm 6Böd 7035
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003888
Rubix:1100572
EAN:4004514203878
Produktdetails : 3210001330 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x600mm 6Böd 7035
Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 150 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


