3210012575 Weitspannregal verz. AF 2600x1050x2500 mm Spanp.
Weitspannregal verz. AF 2600x1050x2500 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002508
Rubix:1097344
EAN:4026212058499





Technische Zusammenfassung
| Modell | meta mini-rack weitspann-anbauregal af (mr ar) mit spanplatten |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
Produktdetails : 3210012575 Weitspannregal verz. AF 2600x1050x2500 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta mini-rack weitspann-anbauregal af (mr ar) mit spanplatten |
|---|---|
| Breite | 2600 mm |
| Länge | 1050 mm |
| Werkstoff | stahl (sendzimirverzinkt) mit spanplatten-einlegeböden (natur) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.229,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.462,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage