• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Zubehör für Werkstatteinrichtung
    7. 3110024175 Laufwagen m.Hak., 2x4Rll. Kunststoff

    3110024175 Laufwagen m.Hak., 2x4Rll. Kunststoff

    Zubehör für Werkstatteinrichtung SINOtec

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    SINOtec:10001905
    Rubix:2933953
    brand logo

    Produktdetails : 3110024175 Laufwagen m.Hak., 2x4Rll. Kunststoff


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7,99 € exkl. MwSt.
    / Stück
    9,51 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    853767 Aktivkohlefilter3110004000 Lgh. Modell 100 B715 x T720 x H2200mm RAL 70355012 mit Tü.3110001175 Anke Schublade B 750 x T 600 mm FH 240mm RAL 50123110033525 D-flexx Juliet Schwingtür 1750mm mit Rad3410000220 Kanalabdeckung 600x600x8 mm3110032130 Schräghochparker,zweisei. SF,L1400mm,8EP,vzk.VH 30 Federklemmleiste für 14 Einsätze 3/8 Zoll3510009690 Flachsspule auf Pappkern 40 m9975880020. Haftetiketten A4-Bogen) Otto-Dieselkra3110047585 Spankernplatte 2000x750x28 ABS Umleiner BxTxH 2000x750x28mm3110000840 Aufbaustütze Höhe über AP 1200 mm RAL 70353110004090 Lgh.Mod101B1015xT720xH2200mmRAL70355012Tü.Schladbl. NH720mm3110039390 Schüttenhalteschiene RAL 7035, 2000 mm lang1500 H 25-3 Werkzeughalter für 3 Spraydosen3110048195 Mobilzusatz workergo 2x Bock- 2x Lenkrolle D100mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap