9514044120 Magnet-Schonbacken-Paar G 120mm
Paar magnetischer Schutzbacken G
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61120
Rubix:2152949
Hersteller:61120
Produktdetails : 9514044120 Magnet-Schonbacken-Paar G 120mm
Magnetische Schutzbacken für Schraubstöcke mit Aluminiumprofil und Gummibeschichtung
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Schraubstöcke zum Halten von Werkstücken.
Eigenschaften: mit Magnet. Geeignet für jeden Schraubstock mit entsprechender Backenbreite, auch für Schraubstöcke zum Halten von Werkstücken.
Magnet-Schonbacken-Paar G 120mm Scangrip
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Magnet-Schraubstock-Schonbacken aus Aluminium-Profil, mit Gummibelag Ausführung: Mit Magnet. Geeignet für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite, auch Maschinenschraubstöcke.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9514044120 magnet-schonbackenpaar g 120mm scangrip |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

