3210009560 Schublade CLIP H200mm o.Innenprofile,gr
Schublade CLIP H200mm o.Innenprofile,grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900016637
Rubix:1106881
EAN:4026212273366




Technische Zusammenfassung
| Modell | schublade clip basic h200 mm (ohne innenprofile), grau (ral 7035 lichtgrau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210009560 Schublade CLIP H200mm o.Innenprofile,gr
Schublade für META CLIP Steckregale • Fachlast 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Vollauszug mit Auszug-Verriegelung gegen Kippen und Klemmen • Oberfläche: Front RAL 7035 lichtgrau
Technische Informationen
Attribute
| Modell | schublade clip basic h200 mm (ohne innenprofile), grau (ral 7035 lichtgrau) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt; front ral 7035 lichtgrau |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage