3210009275 Steckregal CLIP230GF 2000x1000x300mm gr
Steckregal CLIP230GF 2000x1000x300mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028190
Rubix:1108537
EAN:4026212205930



Produktdetails : 3210009275 Steckregal CLIP230GF 2000x1000x300mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 230 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip230gf |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Werkstoff | stahl, kunststoffbeschichtet (ral 7035 lichtgrau) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
488,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
581,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
