• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210007865 Steckregal S3 V150 AF 2000x1000x500mm gr

    3210007865 Steckregal S3 V150 AF 2000x1000x500mm gr

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20095052
    Rubix:2904924
    brand logo

    Produktdetails : 3210007865 Steckregal S3 V150 AF 2000x1000x500mm gr


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    217,35 € exkl. MwSt.
    / Stück
    258,65 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210011095 Zusatzebene für Z1 Regal 1536x621 m.Spanplatte3210010795 Zusatzebene WS-Regal 2000x500 mm Spanplatte3210000840 Steckregal AR 150 kg 3000x1000x300mm 7Böd verz3210009015 Steckregal V150 doppel GF 2000x1000x300mm verz3210004835 Fachboden RAL7035 1300x600 mm 150 kg3210009425 Fachteiler durchgehend T300xH400 mm verzinkt3210014040 Ständer SR 8520 verz. 3300x800 mm MULIPAL3210012670 Weitspannregal verz. AF 2200x650x2500 mm Stahlp.3210001495 Steckregal AR 250 kg 2500x1000x400mm 6Böd 70353210009810 Rückwand CLIP H2000 mm Vollblech verz.3210012725 Weitspannregal verz. GF 1800x1050x3000 mm Spanp.3210011410 Weitspannregal W100 AR 3000x1785x800 mm Spanpl.3210018315 Steckregal T 435 mm AF kpl. mit 150 Kästen3210015425 Langgutregal ATLAS ST L 4050 mm einseitig3210012160 Weitspannregal Speed-Rack Gr 2970x2000x400 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap