3210009530 Schüttgutleiste 1300x75 mm kbs.
Schüttgutleiste 1300x75 mm kbs.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900016631
Rubix:1106937
EAN:4026212272345



Produktdetails : 3210009530 Schüttgutleiste 1300x75 mm kbs.
Schüttgutleiste für META CLIP Steckregale
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900016631 |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Länge | 1300 mm |
| Werkstoff | kbs (ral 7035 lichtgrau) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
