3210009150 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x600mm gr

Steckregal V150 doppel AF2000x1000x600mm grau

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900028157
Rubix:1108591
EAN:4026212282108
3210009150 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x600mm gr

Technische Zusammenfassung

Modellv150 doppel af 2000x1000x600
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210009150 Steckregal V150 doppel AF 2000x1000x600mm gr


Steckregal META CLIP, Fachlast 150 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Technische Informationen


Attribute
Modellv150 doppel af 2000x1000x600
Breite1000 mm
Länge2000 mm
Werkstoffoberfläche: kunststoff-beschichtet, ral 7035 lichtgrau
Zolltarifcode94039010
490,05 exkl. MwSt.
/ Stück
583,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage