Referenzen
Format:23931000, 9123931000
Rubix:1556420
Hersteller:4317784216456
EAN:4317784216456
Produktdetails : 9123931000 Schruppfr.6527L VHM TiAlN 10,0mm Z 4 HR
Schruppfräser lang DIN6527 VHM TiALN Typ HR 10mm FORMAT
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
VHM-Schruppfräser für die Hartbearbeitung Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Schruppfräsen. Die feine Kordelverzahnung produziert kleine, nicht klebende Späne. Hierdurch werden eine Verbesserung der Standzeit des Werkzeuges sowie eine bessere Oberflächengüte erzielt. Besonders für die INOX-Bearbeitung sowie für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82077031 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,46 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

