Referenzen
Format:21991200, 9121991200
Rubix:1556072
Hersteller:4317784087209
EAN:4317784087209


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 12 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
Produktdetails : 9121991200 Schruppfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ NR 12mm
Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 Typ NR 12mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 12 mm |
| Gesamtlänge | 12 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std