9121961100 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ NR Z4 11mm

Schruppfr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:21961100, 9121961100
Rubix:1556066
Hersteller:4317784363174
EAN:4317784363174
9121961100 Schruppfr. D844K TiALN 11,0mm NR FORMAT

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser12 mm
Schnittlänge11 mm
Gesamtlänge11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9121961100 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ NR Z4 11mm


Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ NR 11mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser12 mm
Schnittlänge11 mm
Gesamtlänge11 mm
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82077031
31,59 exkl. MwSt.
/ Stück
37,59 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std