Referenzen
Format:21900800, 9121900800
Rubix:1556060
Hersteller:21900800
EAN:4317784087070


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 19 mm |
| Gesamtlänge | 8 mm |
Produktdetails : 9121900800 Schruppfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NR 8mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 8mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 19 mm |
| Gesamtlänge | 8 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std