9122141000 Schruppfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Typ HR Z4 10mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22141000, 9122141000
Rubix:1556086
Hersteller:22141000
EAN:4317784213417


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
Produktdetails : 9122141000 Schruppfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Typ HR Z4 10mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSE-PM TiALN Typ NR 10mmFORMAT
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 22 mm |
| Gesamtlänge | 10 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std