Referenzen
Tollok:TLK603 200x350 C
Rubix:1480447
Hersteller:11044979

Produktdetails : 200X350TLK603 Spannsatz
Schrumpfscheibe TOLLOK
Schrumpfscheibe TOLLOK
Stärken
∙ Hohe bis maximale Drehmomente
∙ Keine axiale Verschiebung Welle - Nabe
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Schnelle Demontage
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe sorgfältig reinigen. Die Schrumpfscheibe außerhalb der Hohlwelle aufsetzen. Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig der Reihe nach anziehen bis das Schraubenanzugsmoment Ms erreicht wird. Mehrere Anzugsvorgänge sind notwendig, um den verlangten Ms Wert zu erreichen. Kein Öl mit Molybdändisulfid zwischen den Mitnehmerflächen verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 603 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 200 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 200 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 86 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 71 mm |
| Anzahl Schrauben | 12 |
| Axialkraft | 1035 kN |
| Übertragbares Drehmoment | 80000 N.m |
| Außendurchmesser | 350 mm |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
912,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.085,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
