9312451613 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK50 16,0x130mm
Schrumpffutter D69871ADB 16,0x130mm SK50 Haimer
Siehe technische InformationenReferenzen
Haimer:50.444.16
Rubix:1946642
EAN:4034221023919
Produktdetails : 9312451613 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK50 16,0x130mm
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 50
Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.
Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC
Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.
Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
* Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK50 16,0x130mm HAIMER
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
359,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

