9315900085 Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/44,0x130mm

Schrumpff. D69863A 32,0/44,0x130 A-63 Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:A63.144.32.3
Rubix:2159888
EAN:4034221050625
9315900085 Schrumpff. D69863A 32,044,0x130 A-63 Ha

Produktdetails : 9315900085 Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/44,0x130mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69863A A63 32,0/44,0x130mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
376,68 exkl. MwSt.
/ Stück
448,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage