9312401813 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 18,0x130mm
Schrumpffutter D69871ADB 18,0x130mm SK40 Haimer
Siehe technische InformationenReferenzen
Haimer:40.444.18
Rubix:1946524
EAN:4034221019875
Produktdetails : 9312401813 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 18,0x130mm
Schrumpffutter, DIN 69871, Form AD/B, SK 40
Ausführung: Feingewuchtet. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.
Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC
Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.
Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
* Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Schrumpffutter DIN69871 Schaft SK40 18,0x130mm HAIMER
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
224,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

