9312500061 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 16,0/27,0x160mm

Schrumpff. D69871ADB SK40 16,0/27,0x160mm Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:40.442.16.3
Rubix:2159919
EAN:4034221051349
9312500061 Schrumpff. D69871ADB SK40 16,027,0x160m

Produktdetails : 9312500061 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 16,0/27,0x160mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69871 25,0/44,0x160mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
379,53 exkl. MwSt.
/ Stück
451,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage