9315750406 Schrumpffutter DIN69863E 4,0x60mm

Schrumpffutter D69863E 4,0x 60mm E-50 Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:E50.140.04
Rubix:1946708
EAN:4034221032171
9315750406 Schrumpff. D69863E 4,0x 60mm E-50 Haimer

Produktdetails : 9315750406 Schrumpffutter DIN69863E 4,0x60mm


Schrumpffutter, DIN 69893, HSK 50, Form E

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 –2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Schafttoleranz: h6

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.


Hinweis: Ohne Einstellschraube, ohne Gewinde für Wuchtschrauben, mit Schlitzen in der Spannbohrung für Kühlmittelzufuhr.
Schrumpffutter DIN69863E 4,0x60mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpffutter
195,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage