9312500037 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 16,0/27,0x130mm

Schrumpff. D69871ADB SK40 16,0/27,0x130mm Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:40.444.16.3
Rubix:2159911
EAN:4034221051141
9312500037 Schrumpff. D69871ADB SK40 16,027,0x130m

Produktdetails : 9312500037 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 16,0/27,0x130mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69871 16,0/29,5x65mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
366,70 exkl. MwSt.
/ Stück
436,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage