9312300051 Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 4x120mm

HPH-Spannf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WTE Präzisionstechnik:30777072
Rubix:1949016
Hersteller:30777072
9312300051 HPH-Spannf. D69871ADB 3G SK40 4mm WTE

Produktdetails : 9312300051 Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 4x120mm


Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 4mm WTE
HPH-Spannfutter Multi, 3° Ausführung: High Performance Holder. Kurze, schwere Ausführung. Für hohe Haltekräfte und hohe, übertragbare Drehmomente. Lange Standzeiten. Schwingungsdämpfende Wirkung für eine optimierte Werkstückoberfläche. Einfaches und schnelles Spannen. Temperaturbeständigkeit bis 120 °C. Schlanke 3°- Kontur wie bisher bei Schrumpfaufnahmen. Maximale Flexibilität durch Einsatz von Reduzierhülsen. Anwendung: Optimal für den Einsatz im Formen- und Werkzeugbau. Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriff.

Technische Informationen


Attribute
490,68 exkl. MwSt.
/ Stück
583,91 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std