9312300054 Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 8x120mm

HPH-Spannf.

Siehe technische Informationen

Referenzen

WTE Präzisionstechnik:30655469
Rubix:1949019
Hersteller:30655469
9312300054 HPH-Spannf. D69871ADB 3G SK40 8mm WTE

Produktdetails : 9312300054 Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 8x120mm


Spannfutter HPH 3Grad DIN69871ADB SK40 8mm WTE
HPH-Spannfutter Multi, 3° Ausführung: High Performance Holder. Kurze, schwere Ausführung. Für hohe Haltekräfte und hohe, übertragbare Drehmomente. Lange Standzeiten. Schwingungsdämpfende Wirkung für eine optimierte Werkstückoberfläche. Einfaches und schnelles Spannen. Temperaturbeständigkeit bis 120 °C. Schlanke 3°- Kontur wie bisher bei Schrumpfaufnahmen. Maximale Flexibilität durch Einsatz von Reduzierhülsen. Anwendung: Optimal für den Einsatz im Formen- und Werkzeugbau. Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriff.

Technische Informationen


Attribute
490,68 exkl. MwSt.
/ Stück
583,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage