9315751609 Schrumpffutter DIN69863E 16,0x95mm
Schrumpffutter D69863E 16,0x 95mm E-50 Haimer
Siehe technische InformationenReferenzen
Haimer:E50.140.16
Rubix:1946606
EAN:4034221022295
Produktdetails : 9315751609 Schrumpffutter DIN69863E 16,0x95mm
Schrumpffutter, DIN 69893, HSK 50, Form E
Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 –2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.
Schafttoleranz: h6
Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.
Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Schrumpffutter DIN69863E 16,0x95mm HAIMER
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

