Referenzen
Facom:503
Rubix:3475670
EAN:3148511810002

Produktdetails : 503 Gripzange fuer Rundmaterial
Die Facom 503 Gripzange ist ein unverzichtbares Werkzeug für das sichere Greifen und Fixieren von Rohren oder runden Metallteilen. Ihre robuste Bauweise und die lebenslange Garantie machen sie zu einer erstklassigen Wahl für den professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Die Facom 503 Gripzange bietet eine zuverlässige und sichere Spannkraft, selbst bei komplexen oder wiederholten Arbeiten. Durch die stabile Ausführung von Maul und Körper aus Stahlblech vereint sie Leichtigkeit mit hoher Robustheit und gewährleistet maximale Verschleißfestigkeit. Das präzise Schraubgewinde ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und garantiert dabei festen Halt ohne Abrutschen. Die verchromte Oberfläche schützt wirksam vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Zusätzlich unterstreicht die lebenslange Garantie die Zuverlässigkeit und das Qualitätsversprechen der Marke Facom.
Spezifikationen:
• Facom Referenz: 503
• Maximaler Greifdurchmesser: 28 mm
• Gesamtlänge: 280 mm
• Kopfbreite: 85 mm
• Abmessungen (L x B x H): 280 x 85 x 68 mm
• Nutzlänge: 280 mm
• Breite: 80 mm
• Nettogewicht: 0,945 kg
• Material: Maul und Körper aus Stahlblech
• Öffnungseinstellung: Schraubverstellung
• Oberfläche: verchromt
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für professionelle Werkzeuge mit höchstem Qualitätsanspruch. Als führende französische Marke entwickelt Facom langlebige und präzise Lösungen für die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energiebranche und die industrielle Instandhaltung. Mit über 10.000 Referenzen und Präsenz in mehr als 100 Ländern setzt Facom auf kontinuierliche Innovation und gewährleistet durch lebenslange Garantie eine herausragende Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
Die Facom 503 Gripzange bietet eine zuverlässige und sichere Spannkraft, selbst bei komplexen oder wiederholten Arbeiten. Durch die stabile Ausführung von Maul und Körper aus Stahlblech vereint sie Leichtigkeit mit hoher Robustheit und gewährleistet maximale Verschleißfestigkeit. Das präzise Schraubgewinde ermöglicht eine einfache Anpassung an unterschiedliche Werkstückgrößen und garantiert dabei festen Halt ohne Abrutschen. Die verchromte Oberfläche schützt wirksam vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Zusätzlich unterstreicht die lebenslange Garantie die Zuverlässigkeit und das Qualitätsversprechen der Marke Facom.
Spezifikationen:
• Facom Referenz: 503
• Maximaler Greifdurchmesser: 28 mm
• Gesamtlänge: 280 mm
• Kopfbreite: 85 mm
• Abmessungen (L x B x H): 280 x 85 x 68 mm
• Nutzlänge: 280 mm
• Breite: 80 mm
• Nettogewicht: 0,945 kg
• Material: Maul und Körper aus Stahlblech
• Öffnungseinstellung: Schraubverstellung
• Oberfläche: verchromt
Markeninformationen:
Seit 1918 steht Facom für professionelle Werkzeuge mit höchstem Qualitätsanspruch. Als führende französische Marke entwickelt Facom langlebige und präzise Lösungen für die Automobilindustrie, Luftfahrt, Energiebranche und die industrielle Instandhaltung. Mit über 10.000 Referenzen und Präsenz in mehr als 100 Ländern setzt Facom auf kontinuierliche Innovation und gewährleistet durch lebenslange Garantie eine herausragende Zuverlässigkeit.
Stärken
• Sicheres Spannen: Fester Halt von runden und rohrförmigen Werkstücken ohne Verrutschen
• Präzise Einstellung: Integrierte Schraube zur schnellen Anpassung der Öffnung
• Hohe Langlebigkeit: Robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Chrombeschichtung
• Lebenslange Garantie: Vertrauensbeweis und Qualitätsstandard von Facom
• Präzise Einstellung: Integrierte Schraube zur schnellen Anpassung der Öffnung
• Hohe Langlebigkeit: Robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Chrombeschichtung
• Lebenslange Garantie: Vertrauensbeweis und Qualitätsstandard von Facom
Anwendungen
Die Facom 503 Gripzange eignet sich ideal für Spann- und Fixierarbeiten in mechanischen Werkstätten, im Metallbau sowie in der industriellen Instandhaltung. Besonders prädestiniert ist sie für den Einsatz an zylindrischen Werkstücken wie Rohren, Rundstangen oder Gewindebolzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 920 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 305x80x70 mm |
| Gewicht der Verpackung | 921 g |
| Backenform | schraubstock |
| Spannkapazität | 28 mm |
| Länge | 280 mm |
| Gewicht | 945 g |
| Typ | 503 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage