Referenzen
Format:56480280, 9556480280
Rubix:1558651
Hersteller:9556480280
EAN:4317784202190
Produktdetails : 9556480280 Klemm-Gripzange 275mm feste Backen
Klemm-Gripzange 280mm feste Backen FORMAT
Klemm-Gripzange mit festen Backen Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen. Mit festen Backen.
Klemm-Gripzange mit festen Backen Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt. Mit Spannbacken in C-Form. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube, mit Schnelllösehebel. Anwendung: Zum übergreifenden Spannen von sperrigen Werkstücken, z. B. Winkeln und Profilen. Mit festen Backen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std