Referenzen
Gedore:137 10-21
Rubix:1027735
Hersteller:2325446
EAN:4010886894675

Produktdetails : 137 10-21 Gripschlüssel 21mm
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können, Problemlöser für Kfz und Industrie, Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw., Formschlüssige Verbindung zur Schraube/Mutter wird durch die besondere Konstruktion des Gripschlüsselmauls erreicht.*, * Formschlüssige Verbindungen lösen sich nicht plötzlich, sondern müssen zum Lösen ihre geometrische Form ändern
• Schlüsselweite 21 mm, • Für schwer zugängliche Stellen, • Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können, • Problemlöser für Kfz und Industrie, • Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Spannkapazität | 21 mm |
| Länge | 260 mm |
| Kapazität | 21 mm |
| Gewicht | 620 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage