ATWPH1X100 Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PH1

Schraubenzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATWPH1X100
Rubix:3670932
EAN:3662424097348
brand logo

Technische Zusammenfassung

Abdruckphillips (ph)
Abdruckgröße1
Klingenlänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ATWPH1X100 Schraubendreher PROTWIST 6-Kant PH1


Entwickelt für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben bietet der FACOM Protwist® ATWP Schraubendreher mit sechskantiger Klinge einen sicheren Griff und höchste Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung.

Eigenschaften:
Dieser Schraubendreher ist mit einer sechskantigen Klinge aus Kohlenstoff-Silizium-Stahl ausgestattet, die eine außergewöhnliche Biege- und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Der ergonomische PROTWIST® 2-Komponenten-Griff liegt optimal in der Hand, reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Arbeiten und ist beständig gegen Stöße, Abrieb und Chemikalien. Die mattverchromte Klingenoberfläche mit schwarzer Spitze sorgt für präzisen Halt und erhöhte Lebensdauer. Die antimagnetische Spitze erleichtert das Schrauben, ohne magnetische Beeinflussung. Ein farbcodiertes System nach Größe ermöglicht eine schnelle Werkzeugidentifikation am Arbeitsplatz. Zudem erlaubt eine integrierte Sechskantaufnahme unterhalb des Griffs die Anwendung zusätzlicher Kraft mithilfe eines Schlüssels.

Spezifikationen:
• Schraubenprofil: Phillips®
• Verfügbare Größen: PH1 bis PH4
• Klingenform: Sechskant
• Material: Kohlenstoff-Silizium-Stahl
• Klingenfinish: Mattverchromt
• Spitze: Antimagnetisch
• Farbcode: nach Größe
• Griff: Ergonomischer PROTWIST® 2-Komponenten-Griff
• Klingenlänge: 100 mm bis 200 mm (modellabhängig)
• Gesamtlänge: 209 mm bis 325 mm (modellabhängig)
• FACOM-Lebenslange Garantie

Normen:
• ISO 8764-1
• ISO 8764-2
• Label OFG (Origine France Garantie)

Markeninformationen:
Seit 1918 steht FACOM weltweit für erstklassige Handwerkzeuge und professionelle Ausrüstungen. Das Unternehmen ist führend in Branchen wie Industrie, Automobil, Wartung und Bauwesen. FACOM setzt auf Innovation, Präzision und Qualität – Werte, die in jedem Werkzeug spürbar sind. Dank strenger Fertigungsstandards und robuster Materialien überzeugen FACOM-Produkte durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit über 100 Jahren Erfahrung bleibt FACOM der verlässliche Partner für Fachkräfte, die höchste Ansprüche an ihre Werkzeuge stellen.

Stärken

• Hohe Biegefestigkeit dank Klinge aus Kohlenstoff-Silizium-Stahl
• Ergonomischer PROTWIST®-Griff für maximalen Komfort und reduzierte Ermüdung
• Lebenslange Garantie – eine sichere und langfristige Investition

Anwendungen

Ideal für industrielle Wartungsarbeiten, mechanische Montage und Werkstattanwendungen. Dieser Schraubendreher ist die perfekte Wahl für alle Profis, die auf ein leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug angewiesen sind. Optimal zum präzisen Anziehen und Lösen von Phillips®-Schrauben in Umgebungen, in denen Genauigkeit und Haltbarkeit entscheidend sind – ob für Mechaniker, Instandhaltungstechniker, Elektriker oder Handwerker.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Abdruckgröße1
Klingenlänge100 mm
Länge209 mm
11,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage