9662660025 Schraubendreher rund Schlitz 2,5x0,4x75mm
Schraubendrehereinsatz 2,5x 0,4x 75mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62660025, 9662660025
Rubix:1559333
Hersteller:62660025
EAN:4317784093538

Produktdetails : 9662660025 Schraubendreher rund Schlitz 2,5x0,4x75mm
Schraubendreher rund Schlitz 2,5x0,4x75mm FORMAT
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,4x2,5 mm |
| Klingenlänge | 75 mm |
| Länge | 159 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
