9662650045 Schraubendreher 6-kant Schlitz 4,5x0,8x90mm
Schraubendreherbit hex. 4,5x0,8x90mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62650045, 9662650045
Rubix:1559371
Hersteller:62650045
EAN:4317784397575

Produktdetails : 9662650045 Schraubendreher 6-kant Schlitz 4,5x0,8x90mm
Schraubendreher 6-kant Schlitz 4,5x0,8x90mm FORMAT
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,8x4,5 mm |
| Klingenlänge | 90 mm |
| Länge | 188 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
