9644630140 Schraubendreher 932A Schlitz 14x2,5x250mm

Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62640140, 9644630140
Rubix:1038730
Hersteller:9644630140
9644630140 Schraubendreher 932 A 14,0x2,5x250mm Wer

Produktdetails : 9644630140 Schraubendreher 932A Schlitz 14x2,5x250mm


Schraubendreher 932A Schlitz 14x2,5x250mm Wera
Schraubendreher für Schlitz, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Schraubmeißel Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment, hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ergonomischer schwarzer 1-Komponenten-Griff, Abrollschutz und Schlagkappe. * Abbildung ähnlich.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82054000
29,97 exkl. MwSt.
/ Stück
35,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std