9644630120 Schraubendreher 932A Schlitz 12x2x200mm

Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62640120, 9644630120
Rubix:1038716
Hersteller:9644630120
9644630120 Schraubendreher 932 A 12,0x2,0x200mm Wer

Produktdetails : 9644630120 Schraubendreher 932A Schlitz 12x2x200mm


Schraubendreher 932A Schlitz 12x2x200mm Wera
Schraubendreher für Schlitz, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Schraubmeißel Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment, hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ergonomischer schwarzer 1-Komponenten-Griff, Abrollschutz und Schlagkappe. * Abbildung ähnlich.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82054000
22,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std