9644630070 Schraubendreher 932A Schlitz 7x1,2x125mm

Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62640070, 9644630070
Rubix:1038670
Hersteller:9644630070
9644630070 Schraubendreher 932 A 7,0x1,2x125mm Wera

Produktdetails : 9644630070 Schraubendreher 932A Schlitz 7x1,2x125mm


Schraubendreher 932A Schlitz 7x1,2x125mm Wera
Schraubendreher für Schlitz, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Schraubmeißel Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment, hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82054000
10,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std