9644630055 Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm

Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:62640055, 9644630055
Rubix:1038818
Hersteller:9644630055
9644630055 Schraubendreher 932 A 5,5x1,0x100mm Wera

Produktdetails : 9644630055 Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm


Schraubendreher 932A Schlitz 5,5x1x100mm Wera
Schraubendreher für Schlitz, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Schraubmeißel Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment, hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe. Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82054000
8,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std