Referenzen
PB Swiss tools:PB 5190.2-100
Rubix:2950019
Hersteller:PB 5190.2-100
Produktdetails : 9648400002 Schraubendreher 5190 VDE PH2x100mm Classic
Schraubendreher 5190 VDE PH2x100mm Classic PB Swiss Tools
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC/1500 V DC nach IEC/EN 60900.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
