• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Spannwerkzeuge
    5. Schraubendreher, Stiftschlüssel, Bits
    6. Schraubendrehersortiment
    7. 9558660035 T-Griff-Schraubendreher 4x150mm

    9558660035 T-Griff-Schraubendreher 4x150mm

    Schraubendrehersortiment Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9558660035
    Rubix:3331294
    Hersteller:58660035
    brand logo

    Produktdetails : 9558660035 T-Griff-Schraubendreher 4x150mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,23 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3,84 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    826572 Schraubendreher-Satz 6-teilig PH827147 Schraubendreher-Satz 6-teilig T10-40826563 Schraubendreher-Satz 6-teilig PZ2150-2160 PH-06 3K-Schraubendreher-Satz 6tlg IS 4-8 PH 1-22163 TX-010 3K-Schraubendreher-Satz 10-tlg TORX T7-T409651000205 Schraubendrehersatz rund Schlitz/PH/PZ/T 6-teilig9593560500 Schraubendreher-Satz Stubby 5-teilig T10-27 Wera706-1 (BAHCO) Präzisionsschraubendreher-Satz, 6-Tlg, Schlitz+Ph2150-2160 PZ-06 3K-Schraubendreher-Satz 6tlg IS 4-8 PZ 1-29589361010 Winkelschraubendrehersatz 9-tlg.1,5-10mm 100Grad Kugelkopf05018282001. Schraubendrehersatz mit Rack 932/69651000115 Schraubendrehersatz Schlagkappe Schlitz/PH 6-tlg. mit Vkt.AEX.J1 Handschrauber Torx, Set 5-tlg9633059230 Werkzeugmodul 13 leer Schraubendreher VDE Wera9655030005 Elektronik- Schraubendrehersatz ESD 6-teilig
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap