ATPST.J6 Schraubendreher PROTWIST INOX, 6-tlg

Schraubendreher-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATPST.J6
Rubix:3669818
EAN:3662424096891
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : ATPST.J6 Schraubendreher PROTWIST INOX, 6-tlg


Das 6-teilige Schraubendreher-Set Protwist® Inox von Facom ist eine praktische Werkzeuglösung für gängige Schraubarbeiten im industriellen Umfeld. Es umfasst Schlitz- und Phillips®-Schraubendreher in den meistverwendeten Größen und ist ideal auf die Anforderungen von Werkstätten, Instandhaltungsabteilungen und technischen Services abgestimmt.

Eigenschaften:
Das Set besteht aus sechs Protwist® Schraubendrehern mit Klingen aus rostfreiem Edelstahl X46Cr13. Dieser Werkstoff bietet einen wirksamen Korrosionsschutz und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Stabilität und Standzeit der Klingenspitzen. Der ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griff sorgt für sicheren Halt, auch bei längeren Arbeitseinsätzen, und ist widerstandsfähig gegenüber Stößen, Abrieb sowie chemischen Einflüssen. Die Kennzeichnung am Griffende ermöglicht eine schnelle Identifikation des Antriebstyps. Das Schraubendreher-Set eignet sich besonders für Arbeitsplätze mit hoher Feuchtigkeit oder regelmäßigen Reinigungsprozessen.

Spezifikationen:
• Inhalt: 6 Protwist® Inox Schraubendreher
• Enthaltene Ausführungen:
• 1 × AT4X100ST – Schlitz 4 × 100 mm
• 1 × AT5.5X100ST – Schlitz 5,5 × 100 mm
• 1 × ATF6.5X150ST – Schlitz 6,5 × 150 mm
• 1 × ATF8X175ST – Schlitz 8 × 175 mm
• 1 × ATP1X100ST – Phillips® PH1 × 100 mm
• 1 × ATP2X125ST – Phillips® PH2 × 125 mm
• Gesamtgewicht des Sets: 620 g
• Klingenmaterial: Edelstahl X46Cr13
• Griffausführung: ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff

Normen:
• ISO 2380-1: Abmessungen und Toleranzen für Schlitzschraubendreher zur präzisen Passform
• ISO 2380-2: Mechanische Leistungs- und Festigkeitsanforderungen für Schlitzschraubendreher
• ISO 8764-1: Abmessungen und Anforderungen für Phillips® Kreuzschlitzschraubendreher
• ISO 8764-2: Spezifikationen für Form und Eigenschaften von Phillips® Schraubendrehern

Stärken

• Reduzierte Korrosion: Edelstahl X46Cr13 minimiert Rostbildung in feuchten Arbeitsbereichen
• Hoher Arbeitskomfort: ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff zur Verringerung von Ermüdung
• Hohe Beständigkeit im Werkstattbetrieb: Griff resistent gegen Stöße, Abrieb und Chemikalien
• Schnelle Werkzeugwahl: gut sichtbare Markierung am Griffende

Anwendungen

• Industrielle Instandhaltungs- und Wartungswerkstätten
• Lebensmittel- und Pharmaindustrie
• Maritime Anwendungen sowie Offshore-Bereiche
• Präzisionswerkstätten wie Feinmechanik, Elektronikwartung und Laborumgebungen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
64,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage