ATP.J6 Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg

Schraubendreher-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATP.J6
Rubix:3670746
EAN:3662424096365
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : ATP.J6 Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg


Protwist - Schraubendreher- Satz 6- teilig

Produktstärken:
Wärmebehandlung auf der Linie: + 50% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
Werkstoff des Griffes: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
Lasermarkierung: Für höhere Verschleissfestigkeit.
Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiss.

Stärken

Griffmaterial - weicher für mehr Komfort und dennoch chemikalienbeständig
Klinge mit "Tri-Coating"-Behandlung (Zink-Nickel-Chrom) 4-fache Korrosionsbeständigkeit
Lasermarkierung - für eine nahezu dauerhafte Markierung
CNC-Spitzenbearbeitung - für einen besseren Schraubensitz, der die Drehmomentübertragung erhöht und den Verschleiß reduziert

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
36,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage