9651000170 Schraubendrehersatz VDE slim Schlitz/PH PZ/S 7-tlg. m.Prüfer
Schraubendreher-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:63500170, 9651000170
Rubix:1695493
Hersteller:9651000170
Produktdetails : 9651000170 Schraubendrehersatz VDE slim Schlitz/PH PZ/S 7-tlg. m.Prüfer
Schraubendreher-Satz VDE slim Schlitz/PH PZ/S 7-teilig mit Prüfer Wera
VDE-Schraubendreher-Satz, schmale Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Runde Klinge mit reduziertem Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemme. Satzinhalt: 3 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Schraubendreher PlusMinus PZ/S 2 1 Phasenprüfer, einpolig** 1 Rack zur Wandbefestigung
VDE-Schraubendreher-Satz, schmale Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Runde Klinge mit reduziertem Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemme. Satzinhalt: 3 Schraubendreher Schlitz 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Schraubendreher PlusMinus PZ/S 2 1 Phasenprüfer, einpolig** 1 Rack zur Wandbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

