9662850001 Schraubendreher mit Schlagkappe PH1x80mm
Schraubendreher mit Schalterkopf PH1x 80mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62850001, 9662850001
Rubix:1559265
Hersteller:9662850001
EAN:4317784496360

Produktdetails : 9662850001 Schraubendreher mit Schlagkappe PH1x80mm
Schraubendreher mit Schlagkappe PH1x80mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Schlagkappe.
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und Schlagkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph1 |
| Klingenlänge | 80 mm |
| Länge | 178 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
