9663010001 Schraubendreher 6-kant PH1x80mm
Schraubendreher Kunststoffgriff PH1x 80mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:63010001, 9663010001
Rubix:1559305
Hersteller:63010001
EAN:4317784511445

Produktdetails : 9663010001 Schraubendreher 6-kant PH1x80mm
Schraubendreher 6-kant PH1x80mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge, ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge, ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph1 |
| Klingenlänge | 80 mm |
| Länge | 178 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
