9662920004 Schraubendreher mit Holzheft PH4x200mm
Schraubendreher Holzgriff PH 4x200mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62920004, 9662920004
Rubix:1559380
Hersteller:62920004
EAN:4317784122412


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph4 |
| Klingenlänge | 200 mm |
Produktdetails : 9662920004 Schraubendreher mit Holzheft PH4x200mm
Schraubendreher mit Holzheft PH4x200mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Holzheft Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen.
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Holzheft Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph4 |
| Klingenlänge | 200 mm |
| Länge | 340 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std