AMR Handschrauber mit 3 Klingen Radio
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AMR
Rubix:3715993
EAN:3148510080000


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 1,5 - 2 - 2,5 |
| Klingenlänge | 105 mm |
Produktdetails : AMR Handschrauber mit 3 Klingen Radio
Der Facom Mehrklingen-Schlitzschraubendreher, Modell „Radio“ mit 105 mm Länge, bietet maximale Vielseitigkeit und Funktionalität. Kompakt und durchdacht konzipiert, vereint er mehrere Klingen in einem einzigen Werkzeug – ideal, um unnötige Wege zur Werkzeugkiste zu vermeiden.
Eigenschaften:
Der Facom Mehrklingen-Schraubendreher überzeugt durch ergonomisches Design und robuste Bauweise für den täglichen Einsatz. Der Griff enthält drei austauschbare Stahlklingen, die sich schnell an verschiedene Schlitzschrauben-Durchmesser anpassen lassen – ohne mehrere Werkzeuge mitführen zu müssen. Die polierte Chromoberfläche sorgt für hohe Langlebigkeit und eine gepflegte Optik. Der transparente „Radio“-Griff ermöglicht einen schnellen Blick ins Innere, um die vorhandenen Klingen sofort zu erkennen.
Spezifikationen:
• Facom-Referenz: AMR
• Gesamtlänge (mit Klinge): 105 mm
• Anzahl der Klingen: 3
• Klingentyp: Schlitz
• Klingendurchmesser: 1,5 mm, 2 mm und 2,5 mm
• Klingen direkt im Griff aufbewahrt
• Zugang über eine verschraubte Stahlkappe am Griffende
• Oberfläche: poliert und verchromt
• Haltesystem: gerändelter Schraubring
• Nettogewicht: 14 g
• Herkunft: Hergestellt in Frankreich („Origine France Garantie“)
• Lebenslange Garantie
Normen:
Das Modell AMR entspricht der ISO 2380-1-Norm, die die Maße, Toleranzen und Leistungsanforderungen für Schlitzschraubendreher festlegt.
Markeninformationen:
Seit über einem Jahrhundert steht Facom für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation in der Werkzeugbranche. 1918 gegründet, zählt die Marke heute zu den internationalen Referenzen für Hand- und Elektrowerkzeuge. Facom entwickelt kontinuierlich innovative Lösungen, um den hohen Anforderungen von Industrie, Wartung, Automobiltechnik und Handwerk gerecht zu werden. Alle Werkzeuge sind auf Langlebigkeit ausgelegt und seit 1952 mit lebenslanger Garantie versehen. Facom-Produkte finden sich in Werkstätten, Produktionsstätten, Garagen und Baustellen weltweit.
Eigenschaften:
Der Facom Mehrklingen-Schraubendreher überzeugt durch ergonomisches Design und robuste Bauweise für den täglichen Einsatz. Der Griff enthält drei austauschbare Stahlklingen, die sich schnell an verschiedene Schlitzschrauben-Durchmesser anpassen lassen – ohne mehrere Werkzeuge mitführen zu müssen. Die polierte Chromoberfläche sorgt für hohe Langlebigkeit und eine gepflegte Optik. Der transparente „Radio“-Griff ermöglicht einen schnellen Blick ins Innere, um die vorhandenen Klingen sofort zu erkennen.
Spezifikationen:
• Facom-Referenz: AMR
• Gesamtlänge (mit Klinge): 105 mm
• Anzahl der Klingen: 3
• Klingentyp: Schlitz
• Klingendurchmesser: 1,5 mm, 2 mm und 2,5 mm
• Klingen direkt im Griff aufbewahrt
• Zugang über eine verschraubte Stahlkappe am Griffende
• Oberfläche: poliert und verchromt
• Haltesystem: gerändelter Schraubring
• Nettogewicht: 14 g
• Herkunft: Hergestellt in Frankreich („Origine France Garantie“)
• Lebenslange Garantie
Normen:
Das Modell AMR entspricht der ISO 2380-1-Norm, die die Maße, Toleranzen und Leistungsanforderungen für Schlitzschraubendreher festlegt.
Markeninformationen:
Seit über einem Jahrhundert steht Facom für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation in der Werkzeugbranche. 1918 gegründet, zählt die Marke heute zu den internationalen Referenzen für Hand- und Elektrowerkzeuge. Facom entwickelt kontinuierlich innovative Lösungen, um den hohen Anforderungen von Industrie, Wartung, Automobiltechnik und Handwerk gerecht zu werden. Alle Werkzeuge sind auf Langlebigkeit ausgelegt und seit 1952 mit lebenslanger Garantie versehen. Facom-Produkte finden sich in Werkstätten, Produktionsstätten, Garagen und Baustellen weltweit.
Stärken
• Vielseitigkeit: Drei verschiedene Klingen für mehrere Schraubengrößen
• Platzsparend: Alle Klingen sicher im Griff integriert
• Robustheit: Polierte Chromoberfläche für hohe Verschleißbeständigkeit
• Lebenslange Garantie: Langfristige Investition und zuverlässiger Begleiter über Generationen hinweg
• Platzsparend: Alle Klingen sicher im Griff integriert
• Robustheit: Polierte Chromoberfläche für hohe Verschleißbeständigkeit
• Lebenslange Garantie: Langfristige Investition und zuverlässiger Begleiter über Generationen hinweg
Anwendungen
Der Facom Mehrklingen-Schlitzschraubendreher ist ideal für präzise Arbeiten und Anwendungen, bei denen kompakte Werkzeuge gefragt sind. Perfekt geeignet für Instandhaltungstechniker, Elektroniker, Mechaniker und Handwerker in beengten Arbeitsumgebungen. Dank seines handlichen Formats und der austauschbaren Klingen ist er sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle oder im Außendienst einsetzbar – für maximale Effizienz, Flexibilität und Zeitersparnis.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 90x35x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 17 g |
| Abdruck | flach |
| Abdruckgröße | 1,5 - 2 - 2,5 |
| Klingenlänge | 105 mm |
| Länge | 14 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage