9662650120 Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm
Schraubendreher Bit hex. 12 x2 x200mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62650120, 9662650120
Rubix:1559316
Hersteller:9662650120
EAN:4317784397568

Produktdetails : 9662650120 Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm
Schraubendreher 6-kant Schlitz 12x2x200mm FORMAT
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 2x12 mm |
| Klingenlänge | 200 mm |
| Länge | 308 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
