9662660040 Schraubendreher rund Schlitz 4x0,8x100mm
Schraubendreher-Bit 4,0x 0,8x100mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62660040, 9662660040
Rubix:1559379
Hersteller:9662660040
EAN:4317784093569

Produktdetails : 9662660040 Schraubendreher rund Schlitz 4x0,8x100mm
Schraubendreher rund Schlitz 4x0,8x100mm FORMAT
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge beschichtet für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 0,8x4 mm |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 184 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
