BE-7607 (BAHCO) Steckschl. M. Griff, Ergo, Flex.Klinge,Innen-6Kant 7mm,272mm
Schraubendreher BE-76
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:BE-7607
Rubix:1314032
EAN:7314151839024


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 7 mm, |
| Klingenlänge | 150 mm |
Dokumente
Produktdetails : BE-7607 (BAHCO) Steckschl. M. Griff, Ergo, Flex.Klinge,Innen-6Kant 7mm,272mm
Bahco Steckschlüssel-Schraubendreher der Serie BE-76 kombinieren eine flexible Klinge mit einem ERGO™-Dreikomponenten-Griff für Arbeiten an Sechskantbefestigungen. Die Produktreihe umfasst mehrere gängige Größen, um unterschiedliche Anforderungen bei Wartungs- und Montagearbeiten zu erfüllen (Schlauchschellen, Schrauben, Verbindungen usw.).
Eigenschaften:
Die Bahco Serie BE-76 umfasst Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit einer flexiblen, federartigen Klinge. Sie eignen sich für Schrauben, Bolzen und Muttern, insbesondere bei Schlauchschellen. Das Design basiert auf dem wissenschaftlichen ERGO™-Konzept, das darauf ausgelegt ist, den erforderlichen Kraftaufwand während der Anwendung zu reduzieren. Der Dreikomponenten-Griff kombiniert weiche Bereiche mit einer geriffelten Oberfläche, um Griffkomfort und Kraftübertragung zu verbessern. Eine flache, rutschhemmende Seite verhindert das Wegrollen auf der Arbeitsfläche. Der Griff verfügt über eine Farbcodierung sowie ein dauerhaftes Symbol am gewölbten Griffende zur schnellen Identifikation der Größe. Eine Aufhängeöffnung ermöglicht eine praktische Aufbewahrung. Die Klinge besteht aus legiertem Stahl mit Chrombeschichtung, die zum Korrosionsschutz beiträgt und die Lebensdauer des Werkzeugs erhöht.
Spezifikationen:
• Verfügbare Referenzen: BE-7606, BE-7607 und BE-7608
• Steckschlüsselgröße: 6, 7 oder 8 mm
• Steckschlüsselabmessungen: von 11 × 27 mm bis 12 × 27 mm
• Klingenlänge: 150 mm
• Griffdurchmesser: 27 mm
• Grifflänge: 122 mm
• Gesamtlänge: 272 mm
• Gewicht: 126 g
Eigenschaften:
Die Bahco Serie BE-76 umfasst Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher mit einer flexiblen, federartigen Klinge. Sie eignen sich für Schrauben, Bolzen und Muttern, insbesondere bei Schlauchschellen. Das Design basiert auf dem wissenschaftlichen ERGO™-Konzept, das darauf ausgelegt ist, den erforderlichen Kraftaufwand während der Anwendung zu reduzieren. Der Dreikomponenten-Griff kombiniert weiche Bereiche mit einer geriffelten Oberfläche, um Griffkomfort und Kraftübertragung zu verbessern. Eine flache, rutschhemmende Seite verhindert das Wegrollen auf der Arbeitsfläche. Der Griff verfügt über eine Farbcodierung sowie ein dauerhaftes Symbol am gewölbten Griffende zur schnellen Identifikation der Größe. Eine Aufhängeöffnung ermöglicht eine praktische Aufbewahrung. Die Klinge besteht aus legiertem Stahl mit Chrombeschichtung, die zum Korrosionsschutz beiträgt und die Lebensdauer des Werkzeugs erhöht.
Spezifikationen:
• Verfügbare Referenzen: BE-7606, BE-7607 und BE-7608
• Steckschlüsselgröße: 6, 7 oder 8 mm
• Steckschlüsselabmessungen: von 11 × 27 mm bis 12 × 27 mm
• Klingenlänge: 150 mm
• Griffdurchmesser: 27 mm
• Grifflänge: 122 mm
• Gesamtlänge: 272 mm
• Gewicht: 126 g
Stärken
• Einfacher Zugang zu Befestigungen dank flexibler Klinge, auch in schwer zugänglichen Bereichen
• Reduzierter Kraftaufwand beim Anziehen und Lösen durch das ERGO™-Design
• Sicherer Halt durch Dreikomponenten-Griff und geriffelte Oberfläche
• Schnelle Größenidentifikation durch Farbcodierung und Symbol am Griffende
• Verbesserter Korrosionsschutz durch Chrombeschichtung der Klinge
• Reduzierter Kraftaufwand beim Anziehen und Lösen durch das ERGO™-Design
• Sicherer Halt durch Dreikomponenten-Griff und geriffelte Oberfläche
• Schnelle Größenidentifikation durch Farbcodierung und Symbol am Griffende
• Verbesserter Korrosionsschutz durch Chrombeschichtung der Klinge
Anwendungen
Diese Werkzeuge eignen sich für Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Sechskantschrauben, Bolzen und Muttern. Sie sind besonders geeignet für Arbeiten an Schlauchschellen sowie für Verbindungen, bei denen eine flexible Werkzeugführung erforderlich ist. Diese Steckschlüssel-Schraubendreher werden typischerweise in Werkstätten und technischen Anlagen eingesetzt, beispielsweise bei Kfz-Betrieben, industriellen Wartungsdiensten, Netzinstallateuren und Montageteams im Maschinenbau, wenn gute Zugänglichkeit und komfortable Handhabung entscheidend sind.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 7 mm, |
| Klingenlänge | 150 mm |
| Länge | 272 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
150,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen