9626290050 Schraubendrehereinsatz 1/2ZollT 50x60mm mit Haltefunktion

Schraubendr.-Einsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Wera:05003836001
Rubix:1949088
Hersteller:05003836001
EAN:4013288183378
9626290050 Schraubendr.-Einsatz 12 T50x 60mm Halte

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm

Produktdetails : 9626290050 Schraubendrehereinsatz 1/2ZollT 50x60mm mit Haltefunktion


Schraubendrehereinsatz 1/2"T 50x60mm mit Haltefunktion Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
10,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std